曜日別特売
19H12-1.5 貫通ナット TIPTOP 35005415

貫通ナット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピッチ1.5
対辺(mm)19
内容量1袋(100個)注文コード35005415品番19H12-1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
タイプ貫通材質スチール対辺(mm)19ねじ径(mm)12ピッチ1.5全長(mm)16表面処理クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35005397
2016-05-30
用途: タイヤ交換時

リーズナブルでとても良い商品です。ヘビーユーザーです。

対象商品 : 35005397
2016-01-11
用途: ホイールの締め付け
ベアーズサイクル

少し無骨な感じがありましたが、それなりに使用できメッキの厚みもしっかりあると思います。
コストパフォーマンスに優れていますので、我慢できる範囲内です。パッケージもう少し上質になれば言うことなしでしょう!
個数をもう少し減らして単価が安ければなおいいと思います。

対象商品 : 35005415
2015-04-13
用途: 中古車納車整備

この価格なら錆びたナットを交換して中古車の見栄えUPしても良いのではありませんか。

対象商品 : 35005397
2014-12-09
用途: トヨタ車が専用ナットが多いため必須になります
株式会社ベレッツァ自動車・二輪車・自転車関連業

もちろん何の問題もありません。また100ヶではなく200ヶ 300ヶとバリエーションを増やしてもいいかと思います(おおければ多少値段下げるとか・・・・)

対象商品 : 35005397
2015-03-16
用途: ホイールの取りゆけ
カーサポート自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い

対象商品 : 35005397
2015-03-03
用途: ホイールの履き替えの際やナメらした場合に使用。

やっすー最高や!!

対象商品 : 35005397
2014-03-31
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

製品てきには何の問題もありません。
価格には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする