曜日別特売
CDM2HBZ20-40Z-M9BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HBZ20) SMC 35007367

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HBZ20)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA
注文コード
35007367
品番
CDM2HBZ20-40Z-M9BAL
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ストローク(mm)
40
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9BA
ロッド先端金具
(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする