アルミフリーダクト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード35013903 品番AFD-100N
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。

長さL(m)4、(圧縮時)0.7 使用温度範囲(℃)〜200 外径D(Φmm)110 寸法l(mm)700 内径d(Φmm)104 最小曲半径100R
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-23
用途:
空調工事
電気・ガス・熱供給・水道業

まるごとビニールを被っており誇りにもならずかってよかった!なくなったらリピートします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする