スパークプラグ 2輪車用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35015723 品番B8EVX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

端子形状分離型 パーツNo.9900079A45B8E 主な適合車種Z750FX 1979-1981年式:FX2に適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35016396
2013-09-19
用途:
TZR50Rのレーサーに使用しています
ジールデザイン 様

TZR50Rのレーサーに使用しています 正直、体感でBR9SEと差はわかりませんが 高性能なのかなって感じで使用しています 価格は私の知っている限りでは 最安です

1人が参考にしています
対象商品:
35016344
2013-05-14
用途:
プラグ交換

BR9ECMVXはKTM EXC125の指定プラグです。モノタローで買うのが一番安いと思います。2STプラグは消耗品ですからね!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする