スパークプラグ(B〜)

(1832件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状一体型 注文コード35020693 品番BU8H
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は端子形状・熱価・内容量など527種類から選べます 他の種類を見る

標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

端子形状一体型 ストックNo.6431 六角対辺(mm)20.8 ねじ長さ(mm)12.7 ねじ径(mm)14 他社参考品番(DENSO)-
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1832
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
97年以降ローバーミニのプラグ交換
その他業種

最近の自動車は、点火プラグの交換サイクルが長くなり、量販店にも置いてないです。発注するにあたり、敢えてメーカー指定プラグにしました。新品が一番の理由でしょうけど、指定プラグの安心感もプラスされ、安定して回っている気がします。

対象商品:
35020167
2025-10-26
用途:
車両メンテナンス
カワナ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

6年ぶりにスパークプラグを交換しました。走行距離は約2万キロで、定期的に清掃も行っていたためか、交換後も特に顕著な変化は感じませんでした。アイドリングや加速も従来どおり安定しています。とはいえ、消耗品としての交換時期だったと思いますので、安心感はあります。コスパも良く、今後の様子を見たいと思います。

1人が参考にしています
2025-08-24
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

BPMR8Y指定の共立・SRE2625Gの肩掛け草刈機に使用しました。
ホームセンターには、Rのレジスタープラグが置いていなくて困りましたが
種類が豊富なモノタロウ様で購入できて助かっています。

対象商品:
32756281
2025-11-03
用途:
FD3S用に
飲食業

安心のNGKです。
もう少し安ければ文句なしですが、
梱包発送の状態が良くないです。
大きな箱へ同梱は構わないのですが
中で散らばるような状態だったので配送時に中で暴れるのは容易に想像がつくのですが
たまたま破損は無いと思われますが
今後このような梱包はやめてもらいたい。
せめて緩衝材を入れて欲しい。

2025-07-07
用途:
農機具の予備プラグとして購入
自営 様 (農・林・水産業)

プラグは消耗品なので現状が大丈夫でも数年おきに交換します。ある時いきなりエンジンが始動できなく、プラグを外して見るとカブっています。それからいざ部品を購入するにしても

1人が参考にしています
対象商品:
32125633
2025-11-03
用途:
4Pエンジンに使用しました。

古いエンジンなので、調子が悪かったのですが一発始動で調子良くなりました。

2025-08-06
用途:
古い車のメンテナンス
ルンゴ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

消耗品なので2万キロ毎に交換しています。
やはり交換するとエンジンが力強くなり、トランスミッションへの
トルクの伝達が良くなるせいか変速も滑らかになり、
車全体がスムーズになりますね。
満足なんですが、メンテナンスでは当たり前の事なので、
評価は普通としました。

2025-10-22
用途:
車検メンテナンスの際
有限会社 オザワボディーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変、しっかりした品物で今後、耐久性を見させて頂きたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
13人が参考にしています
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする