曜日別特売
CDM2KB32-25+70Z-XC11 CD Series(CDM2KB32-25+70Z) SMC 35034143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2KB32-25+70Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35034143
品番
CDM2KB32-25+70Z-XC11
参考基準価格(税別)¥18,210販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)
25
ストロークB(mm)
70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする