CDM2KB32-50AZ-H7CLS CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-50AZ) SMC 35036155

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-50AZ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
内容量1個注文コード35036155品番CDM2KB32-50AZ-H7CLS
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
オートスイッチ種類
H7C
ストローク(mm)
50
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする