SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 文房具
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ/リング
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ
ゼムクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50g)
注文コード
35037294
品番
AZ-920
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
留める、閉じる、まとめる。
書類の種類にあわせて使い分けが可能です。
中身がひと目ですぐわかる透明プラケース。
材質
スチール
長さ(mm)
28
色
シルバー
サイズ
大
主要材質
スチール
繰り返し・詰め替え
対応