- 焼き物専科ホイル UACJ製箔 35038317

焼き物専科ホイル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3m)注文コード35038317品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

シリコン樹脂加工のアルミホイル。お魚も肉も、おモチも、くっつかない、お料理用アルミホイル。
ホイルカッターは紙刃を使用。外箱ごとそのまま燃えるゴミとして処分できます。
両側面のくるくるストッパーを押し込むと、ホイルが飛び出さないようになります。

用途
さまざまなお料理シーンに
幅(cm)25長さ(m)3加工シリコン樹脂材質(刃)紙刃質量(g)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35038317
2021-06-16
用途: 魚を焼く

ガステーブルのグリルで魚を焼く際、網に敷いて使います。くっつかなくていいですね。油や水気の出やすい魚の場合は、ホイルに///の切れ込みを入れて下に落としてやるとスッキリした焼き上がりになります。

対象商品 : 35038317
2019-04-28
用途: バーベキューで使うよ
製造業

個人的に魚をバーベキューでは焼かないのですが、友達が焦げ付かないアルミホイルで焼いたものが大変美味しく、手間もなかったように見えたので、購入しました。
使うのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする