※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 電子天秤
オーハウス エントリー電子天びん
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35047977
品番
PX4202JP/E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
1秒から3秒の高速安定。シンプルで簡単操作。。ワイドで見やすい2桁表示のディスプレイ。
ひょう量(g)
4200
最小表示
0.01g
計量皿寸法(Φmm)
180
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g