現場用ゴミ箱

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35052342 品番 JGB-S
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

どこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。
補強板入りなので、床を傷つけません。
片手で持てるヒモの長さです。
強力スプリングでしっかり自立。
土のう袋にピッタリ。

寸法(mm)
伸長時:325
たたみ時:115
サイズ 直径(Φmm)310 寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×325(伸長時)、115(縮小時) 用途現場でのゴミ回収やアウトドアに。 質量(g)700 耐荷重(kg)10 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
1階から3階への荷物の上げ下げ
大丸建設株式会社 様

サイズは気に要っているが.取っ手と本体の接続部がちぎれやすく何回も買い替えている。もう少し丈夫な取っ手に代えられないか。荷物は買い物袋で5〜10Kg

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

2025-10-05
用途:
ビールの樽の運搬

最大で30kg弱の荷物入れを探していました。
御社のこの商品の説明に耐荷重の記載がなく不安でしたが「土のう袋にピッタリ」とあったので軽い土嚢はありえないと考えて購入しました。
ところが届いた商品に添付されていた「取扱い説明書」には
「...重量物の運搬には向きません。(耐荷重20kg)」
と記載がありました。
これはスペック説明として重要な情報なので掲載すべきと思います。
その後「2025-09-18」に投稿された方のレビューに5~10kgの荷物で取っ手と本体の接続部がちぎれやすく何回も買い替えているという記載があり、御社サイトの同種の他の商品説明をどう見ればいいのか困惑しています。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。
メーカー様に確認を取り、商品情報の拡充に努めてまいります。

2024-11-06
用途:
電気工事等のごみ入れ
ミウラ通信 様 (建設業・工事業)

30Lのポリ袋を入れてちょうどいいので基本ポリ袋入れている
細かいボードカスや、掃除機の塵等の処理も便利

仕方がない事ですが、車内で紫外線にさらされ続けると劣化して持ち手が切れます。

2024-11-26
用途:
庭の管理
その他業種

45Lのゴミ袋がセットできるので、庭木の剪定、落ち葉等の片づけに大活躍しています

1人が参考にしています
対象商品:
46769064
2022-10-28
用途:
園芸作業
不動産業

45リットルのゴミ袋にあっているので、木の剪定をした時、枝や、葉っぱを収納するのにぴったりでした。90リットルの袋に詰めると重くて、ゴミ袋が破けてしまうので、45リットルがちょうど良い。生地も丈夫で耐久性もあり、本体も軽い。

対象商品:
46769091
2022-08-28
用途:
電気工事時
有限会社町田電気工事 様 (建設業・工事業)

腰道具に吊るし、梯子等に登って使用します。大きさも丁度良く大変重宝しております。

対象商品:
35052342
2022-04-28
用途:
ボードのごみ入れ
平岡電工 様

フリーホールソーであけたボードのごみ入れに使用しています
また、高い場所に材料等をロープであげる際のしようです
素材がなかなか丈夫ですので助かっています

対象商品:
46769064
2021-11-19
用途:
バラの剪定・誘引作業
有限会社イタミ・ローズ・ガーデン 様

底に分厚い緩衝材のようなものが入っていて重たいので空でも強風で飛んでいくことがなく、また生地も分厚く丈夫でピアノ線も太くしっかりしていて長持ちします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする