曜日別特売
No.792 A 導電性銅箔両面テープ 寺岡製作所 35053977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.792 A 導電性銅箔両面テープ 寺岡製作所 35053977
No.792 A 導電性銅箔両面テープ 寺岡製作所 35053977

導電性銅箔両面テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
35053977
品番
No.792 A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性が得られます。特殊剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。

用途
静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定
テープ幅(mm)
15
種別
電子機器用
基材
圧延銅箔
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着剤
アクリル系導電性
基材厚さ(mm)
0.035
剪断接着力(N[kgf]/4cm2)
490.3[45]
電気抵抗(Ω/cm2)
0.02
粘着力(N/25mm)
10.22
粘着力(N/10mm:参考値)
6.71
特性
導電性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35053977No.792 A06393922NO.792No.792 A 導電性銅箔両面テープ NO.792 寺岡製作所 06393922導電性銅箔両面テープ NO.792寺岡製作所1巻
¥5,498
税込¥6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする