導電性銅箔両面テープ
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性が得られます。特殊剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
- 用途
- 静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定
- 種別
- 電子機器用
- 基材
- 圧延銅箔
- テープ長さ(m)
- 20
- テープ厚さ(mm)
- 0.09
- 粘着剤
- アクリル系導電性
- 基材厚さ(mm)
- 0.035
- 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)
- 490.3[45]
- 電気抵抗(Ω/cm2)
- 0.02
- 粘着力(N/25mm)
- 10.22
- 粘着力(N/10mm:参考値)
- 6.71
- 特性
- 導電性
- 内容量
- 1巻
両面テープ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35053977 | No.792 A | 06393922 | NO.792 | ![]() | 導電性銅箔両面テープ NO.792 | 寺岡製作所 | 1巻 | ¥5,498 税込¥6,048 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35053986 | No.792 A | 06393931 | NO.792 | ![]() | 導電性銅箔両面テープ NO.792 | 寺岡製作所 | 1巻 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35053995 | No.792 A | 06393947 | NO.792 | ![]() | 導電性銅箔両面テープ NO.792 | 寺岡製作所 | 1巻 | ¥8,298 税込¥9,128 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |





















