※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺岡製作所
導電性銅箔両面テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
35053995
品番
No.792 A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性が得られます。特殊剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途
静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定
テープ幅(mm)
25
種別
電子機器用
基材
圧延銅箔
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着剤
アクリル系導電性
基材厚さ(mm)
0.035
剪断接着力(N[kgf]/4cm
2
)
490.3[45]
電気抵抗(Ω/cm
2
)
0.02
粘着力(N/25mm)
10.22
粘着力(N/10mm:参考値)
6.71
特性
導電性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35053995
No.792 A
06393947
NO.792
導電性銅箔両面テープ NO.792
寺岡製作所
1巻
¥
8,298
税込
¥
9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です