普段から使っているので、どうしても欲しかった。
大変助かりました
エアツールに少し奮発してかいました。
少し動きが良くなったと思います。
量は最初は多いと思いましたが、頻繁に使うものなのでやはりこのくらいは必要かと思いました。
いいと思います。
最初は少し量が多いかな?と思いましたが、仕事で使うならこれ位の量はやはり必要でした。
謳い文句のほどはわかりませんが普通に使えてます。
多分次も買うと思う。
この商品は何回もリピートしています。値段をもう少し下げて頂けると助かります。
大容量なので、長持ちしますね。キャップにやや不満ですが、倒れないようにしておけば問題ないですね。
今まではエアインパクト購入ひたときに貰ったものを使用していました。
評判がいいので高いですが購入。
もともとDIYでバイクのメンテで使用する程度ですのでハードな使い方してるわけでもないので不具合はなくこのオイルに変えて違いがあったわけではないですが。
オイル自体はシャバシャバで水みたいなオイルです。
量が多く内蓋外しノズル付け注油しまた戻すのが面倒なのでAZの35mlオイラーに入れて
注油しています。
500mlもあるので一生かかっても使い切れません。
100ml位のサイズがあってもいいのではと思います。
今まではエンジンオイルを入れていましたが、知り合いにこちらを紹介されて購入しました。
注入して直ぐに違いが分かりビックリしました。