三商
三商の 環境測定(自然環境/安全環境)
三商の 気象計器
三商の 風速計
クリモマスター風速計用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35056928
品番
6531-21
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
測定範囲
風速:0.01〜30.0m/s、風温:-20.0〜70.0℃、湿度:2.0〜98%rh
測定精度
風速:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃、湿度:±2.0%rh(2〜80%rh)、±3.0%rh(80〜98%rh)
分解能
風速:0.01m/s(0〜9.99m/s)、0.1m/s(10〜30m/s)、風温:0.1℃、湿度:0.1%rh