※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

高精度デジタル気圧計・高度計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35057025 品番BR-55D
参考基準価格(税別)¥178,750 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

0.01hPa/0.1m毎に気圧計測と高度計測ができます。。本体に気圧データを記録できます(約14万データ)。。kPa、inchHg、feetなど多単位表示に対応。

測定範囲気圧:540〜1100hPa高度:-698〜+5006m 質量(g)約100(本体のみ) 電源単3乾電池2個またはACアダプタ(付属) 精度±0.5hPa以内(920〜1040hPa)±1.0hPa以内(FS)/at20℃ 分解能気圧:0.01hPa高度:0.1m 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×20×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする