※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-126PD-R ステンレス鋼製ネジ込式パネルナット付ニードルストップバルブ フジキン 35057425 US-126PD-R ステンレス鋼製ネジ込式パネルナット付ニードルストップバルブ フジキン 35057425

ステンレス鋼製ネジ込式パネルナット付ニードルストップバルブ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35057425 品番US-126PD-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
用途
石油化学プラント、発電プラント、鉄鋼プラント、船舶プラント、一般化学プラント
産業機械プラント等の高圧ガスライン、その他のガス及び、液ライン
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 質量(kg)約0.6 バルブ型式ネジ込式パネルナット付 使用温度範囲(℃)-20〜+150 最高使用圧力(MPa)25.4 オリフィス径(Φmm)8 接続Rc 使用流体ガス及び液体 ハンドル色メタリックブルー ハンドル形状丸形 寸法B(Φmm)32 材質(グランドパッキン)PTFE+PFA 材質(ステム)SUS316(ステライト盛) 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)SUSF316 面間距離L(mm)60 全開高さH(mm)85 リフトL1(mm)7.5 Cv値1.08(MAX) パネル取付部H1(mm)22 パネル取付部D1(Φmm)22.5 ハンドル径D2(Φmm)68 パネル厚さT(mm)3(MIN)、5(MAX) バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
高圧低温配管の減圧弁
教育・研究機関

使用する温度範囲と圧力範囲からこの機種を選定しました.性能としては,満足しています.これら温度と圧力にこだわらない場合には,価格が1/10以下で済みますが,致し方ないと思っています.SUSでなくても良いので,廉価版の設定を期待します.

対象商品:
00724614
2021-09-12
用途:
流量制御
教育・研究機関

フジキンの製品ですので,安心して使用出来ます.安定して操作できることを期待しています.

対象商品:
05860103
2019-07-10
用途:
水の開閉
株式会社一 様 (製造業)

水の開閉等に、流量コントロールに使用し、良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする