セフティブラケット2ツ穴

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35063305 品番 221-700
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。
一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
回転止用のビス穴(Φ4)がブラケットの側面にあいているので、現場での穴あけ加工が必要なく施工を簡素化できます。

寸法A(mm)60 寸法B(Φmm)25.5 寸法C(mm)57 寸法D(mm)42 寸法E(mm)30 寸法F(mm)20 寸法G(mm)8 寸法H(mm)4.4 寸法I(mm)20 寸法J(mm)47 寸法L(Φmm)4.5 寸法M(Φmm)9 形状直止 材質/仕上ZDC/クロームメッキ 付属品取付ネジ 種別25止(回転止) 質量(g)87
注意
※梯子受としてはご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35063305
2023-03-06
用途:
単管の固定ホルダーに利用
農・林・水産業

単管固定が容易、しかも安全に物を吊るす事が出来た。

対象商品:
35063384
2021-12-08
用途:
ハンガーに
APLUS 様 (建設業・工事業)

事務所の壁に取り付け、あえてパイプは通さず、そこにそれなりに?高い木製ハンガーを通してミニタリージャケットやスーツを掛けております。
取付面から芯々で70mm出ますので直に壁に当たることも無く型崩れしません。
そして筆頭にあげたいのは、クロームメッキの高級感です。
間柱に取り付ける事で強度も問題なく、値段以上の代物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35063323
2021-11-11
用途:
ハイエースのバックドアにバーを取り付け
株式会社昌栄 様 (運輸・通信業)

ハイエースのバックドアにバーを付けるために購入。
同じくモノタロウで買ったハンドナッターで加工して穴あけ後
取り付けました
純正品のように高級感があります

1人が参考にしています
対象商品:
35063323
2020-10-19
用途:
Φ25の止め
晃彩 様

とてもピカピカで高級感があります。良い品物で満足です。

対象商品:
35063287
2019-10-06
用途:
洋服箪笥の修理
その他業種

ある日、洋服箪笥の中を覗いて愕然としました。
吊り下げのポールの右端の金具が
あまりの衣類の重さと経年劣化で
一部破損しておりました!

沈思黙考、、、、。

これは、部品さえあればなんとかなると思い、
部品といったら、モノタロウさんをおいて
他にはない!と即断!!

お陰様で、ちゃんちゃんと
修理は済みました。

いやはや、本当にありがとうございました!!

1人が参考にしています
対象商品:
35063323
2020-01-17
用途:
子供部屋改築
製造業

思った通りの品物で大変満足しています。梱包も丁寧でした。

対象商品:
35063341
2018-06-30
用途:
部屋干しのためのステンレスパイプの取り付けで、天井部分へ取り付ける作業
マックシステム 様 (サービス業)

洗濯物を干すスペースが確保でき、見た目もすつきり収めることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
35063375
2017-09-25
用途:
ハンガーパイプの設置

シンプルなデザインで、メッキの質感も大変良好です。
衣類のハンガーパイプ取り付け用でしたので、強度についてはコメントできませんが…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする