柔らかいので取り付け苦戦しました。もう少し固めのほうがいいですね
初めて使ってみた感想は不良品だったのか細い部分がなかなか取り付けできなかったです。やっと付けましたが外れそうでこれで大丈夫かって心配な感じですね。値段もこれでって感じで高過ぎですね、つぎは買わないですね。
なんか外れそうなのでメーカーに問い合わせします。
2年間使いました。ネオブーツとこの商品両方使いましたが
色は緑なのでチョットあれですが、ネオブーツの方に軍配は上がります。
素材がスピージーはゴム、ネオブーツは樹脂。
継ぎ目部分が全く開かなかったのはネオブーツでした。
スピージーは伸びた箇所で微妙に開く(中は爪でとまっているのでグリスは洩れませんが)のが少し不満足ポイントです。
ネオブーツは伸びた箇所でもピッタリ引っ付いています。
2年使用した感想でした。
接着剤でなくはめ込むタイプなので慌てて作業する必要なく失敗はないです。今まで何十個と取り付けましたが、再入庫ではめ込みが外れていたり、破れてしまっていることは一度もありません。細い方がはめこみにくい時がありますが、そんな時は潤滑剤?を再度付けるとうまくいきます。デメリットは価格です。
接着式と違い時間をかけての作業ができるので、不慣れな人は、少し価格が高いですがこちらのはめ込み式がおすすめです。ネックは他品と比べると価格が高い所です。
ドライブシャフトブーツ切れによる交換は、脱着不要な割れタイプのブーツを使っています。中でもこのスピージー製は作業のしやすさ抜群で皆さんにお勧めします。一度使えば分かると思います。