古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
他社参考品番(FURUKAWA)
FTZ7S
バッテリー容量(Ah)
6(10時間率)
注文コード
35072554
品番
FTZ7S
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
他社参考品番・バッテリー容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
主な適合車種
ディオZ4(AF57(02/3~))
Zoomer(AF58(01/7~))
バッテリー容量(Ah)
6(10時間率)
他社参考品番(GSユアサ)
YTZ7S
他社参考品番(FURUKAWA)
FTZ7S
幅(mm)
70
長さ(mm)
113
総高さ(mm)
105
電圧(V)
12
質量(kg)
約2.1
充電電流(A)
0.6
他社参考品番(BOSCH)
RBTZ7S
注意
※傾斜搭載は不可となります。※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500