古河電池
古河電池の 電装
古河電池の バッテリー
古河電池の 液入りタイプ(電解液注入済)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
他社参考品番(GSユアサ)
YT7B-BS
他社参考品番(FURUKAWA)
FT7B-4
他社参考品番(BOSCH)
RBT7B-4
バッテリー容量(Ah)
6.5(10時間率)
注文コード
35072694
品番
FT7B-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
他社参考品番・バッテリー容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
主な適合車種
DR-Z400S/SY(SK43A)
マジェスティ(4HC/5CG/SG03J(〜02))
バッテリー容量(Ah)
6.5(10時間率)
他社参考品番(GSユアサ)
YT7B-BS
他社参考品番(FURUKAWA)
FT7B-4
幅(mm)
65
長さ(mm)
150
総高さ(mm)
93
電圧(V)
12
質量(kg)
約2.7
充電電流(A)
0.65
他社参考品番(BOSCH)
RBT7B-4
注意
※傾斜搭載は不可となります。※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500