丸座金

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35079904 品番 W4.5×45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44
販売価格(税別)
40
内径(Φmm)14 外径(Φmm)45 厚さ(mm)4.5 規格Zマーク金物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35079904
2024-07-30
用途:
木造建築
不動産業

私のミスなのですが、寸法を間違いました。大きいです。
改めて買いなおします。
物自体は使ってないので評価できませんが、普通に良いものと思います。

対象商品:
35079904
2023-08-17
用途:
座金

各座では、干渉して使えない場所に使用。厚みもありしっかりした作りです。

対象商品:
35079904
2017-01-05
用途:
座金
ミヤシタレーシング 様

特に問題なし もう少し価格が安ければ言うことなしです。

対象商品:
35079904
2015-07-23
用途:
倉庫の建設
サーティース 様

理にかなっています。

対象商品:
35079904
2014-09-16
用途:
DIYでパーゴラを作るのに試しに購入しました。

ついでにためし購入しました。価格ともに問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする