※正面
COVER WORK(カバーワーク)
防風ラミネートジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
SS
S
M
L
4L
LL
3L
色
グレー
ブラック
グレー
ネイビー
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35080877
品番
TMF-6515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
防風ラミネート加工で寒風もシャットアウト
用途
防寒衣類
色
グレー
サイズ
L
種別
防風ジャケット
材質
本体:ポリエステル、ポリウレタン、裏面:ポリエステル
袖丈(cm)
76
機能
防寒、保湿、防風、ストレッチ
身幅(cm)
53
身丈(cm)
68