TMF-6515 防風ラミネートジャケット COVER WORK(カバーワーク) 35080895

※正面

防風ラミネートジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
色グレー
内容量1着注文コード35080895品番TMF-6515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
¥3,990

防風ラミネート加工で寒風もシャットアウト

用途
防寒衣類
色
グレー
サイズ
3L
種別
防風ジャケット
材質
本体:ポリエステル、ポリウレタン、裏面:ポリエステル
袖丈(cm)
78
機能
防寒、保湿、防風、ストレッチ
身幅(cm)
57
身丈(cm)
72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする