曜日別特売
TMF-350 ピーチ起毛 Tシャツ COVER WORK(カバーワーク) 35081419

※正面

TMF-350 ピーチ起毛 Tシャツ COVER WORK(カバーワーク) 35081419
TMF-350 ピーチ起毛 Tシャツ COVER WORK(カバーワーク) 35081419

ピーチ起毛 Tシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード35081419品番TMF-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

暖かく肌さわりが良いピーチ起毛を使用

用途
防寒衣類
サイズ
L
種別
長袖Tシャツ
材質
ポリエステル、ポリウレタン
袖丈(cm)
54
機能
防寒、保湿、起毛加工
身幅(cm)
44
身丈(cm)
71

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする