※正面
COVER WORK(カバーワーク)
ピーチ起毛 Tシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
L
LL
M
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
35081428
品番
TMF-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
暖かく肌さわりが良いピーチ起毛を使用
用途
防寒衣類
サイズ
LL
種別
長袖Tシャツ
材質
ポリエステル、ポリウレタン
袖丈(cm)
57
機能
防寒、保湿、起毛加工
身幅(cm)
46
身丈(cm)
74