スーパークラフトテープ No.504NS

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 注文コード35081523 品番K504X03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品はテープ幅・幅・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。
クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。

用途
積み上げ保管
通い箱
中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨
中身の識別・確認が必要な荷物など
軽梱包
クラフト色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材 粘着剤ホットメルト 粘着力1061g/10mm、3.3N/10mm 主な用途梱包用 トラスコ品番471-1084 伸度(%)8.0 引張強度(kg/10mm)6.32 基材厚さ(mm)0.110 タック(ボールNo.)12 展開力(g/10mm)61.2 保持力(mm)0.0 引張強度(N/10mm)60 展開力(N/10mm)0.4
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75946026
2024-02-26
用途:
段ボール箱の製作
卸売・小売業

重ね貼りができるのが何より助かります。かなりの使用量になるのでケース売りもありがたいです。

対象商品:
35081523
2024-03-24
用途:
商品発送時段ボール箱の組み立て時
ぐらすあーとにんじん 様

テープは特に問題はありません
カットのし易い工具は有りませんか、同時の買った物はほぼ使い物になりません

対象商品:
35081523
2021-10-12
用途:
段ボール箱の梱包ほか
くろしお文化舎 様

この数年、愛用しており、用途で不満を感じることはありません。あまり使い勝手が良いので、箱の角や段差などでシワが出来たりすると、それさえもったいないように思ってしまいます。

対象商品:
35081523
2021-04-26
用途:
梱包作業
卸売・小売業

安定した商品品質で安心です。重ね貼りもできるので今後もリピートさせていただきます。

対象商品:
35081523
2020-10-12
用途:
梱包
個人のお客様

重ね張りが出来て強度、使いやすさ、品質が一番良いと思う。

対象商品:
35081523
2019-09-01
用途:
商品梱包用段ボールの貼り付けに
有限会社プロバイド 様

重ねて貼っても剥がれる事なく良くつきます。
マジックで文字も書けます。

対象商品:
26749056
2019-05-02
用途:
段ボール箱梱包
栄和化成工業株式会社 様

重ねて張れるし、しっかりしていて、良質だと思います

対象商品:
35081523
2018-10-26
用途:
梱包
製造業

良い点:手で切れる。重ね貼りが出来る。
改良してほしい点:手で切った時におおむね真っすぐに切れて欲しい。現状は長さ方向に切れて行ってしまい、丁寧に切ってもなかなか真っすぐ切れない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする