アサヒ興洋
アサヒ興洋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ興洋の グラス・食器・カトラリー
アサヒ興洋の 箸・カトラリー・箸置き
エジソンのお箸 キッズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
右手用
注文コード
35083677
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
正しい指の角度をサポートする子供用練習箸
楽しく食事をしながら練習できる。
連結部がお箸を固定し交差を防止。
入園〜小学校低学年向き。
材質
本体/ABS樹脂 リング/シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
36
タイプ
右手用
長さ(cm)
17.5
耐熱温度(℃)
本体/80 リング/170
寸法(幅W×奥行D)(cm)
5.7×3.5
注意
※食器洗浄機や食器乾燥機は変形の原因になるため使用できません