エジソンのお箸 キッズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ左手用 注文コード35083686 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

正しい指の角度をサポートする子供用練習箸
楽しく食事をしながら練習できる。
連結部がお箸を固定し交差を防止。
入園〜小学校低学年向き。

材質本体/ABS樹脂 リング/シリコーンゴム ホワイト 質量(g)36 タイプ左手用 長さ(cm)17.5 耐熱温度(℃)本体/80 リング/170 寸法(幅W×奥行D)(cm)5.7×3.5×17.5
注意
※食器洗浄機や食器乾燥機は変形の原因になるため使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする