トルネ
トルネの 料理道具
トルネの フライパン・グリルパン
トルネの フライパン・炒め鍋
アンパンマン ホットケーキパン(R)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35084693
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アンパンマンの顔の形のホットケーキが焼ける焼き型。ガス火専用。
お手入れしやすいふっ素樹脂コーティングです。
材質
本体/鉄、取手/フェノール樹脂
色
レッド
質量(g)
228
表面処理
フッ素樹脂塗膜加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.6×11.7×2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応