SZ110 激ピタッシート カーメイト 35089652 SZ110 激ピタッシート カーメイト 35089652

激ピタッシート

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35089652 品番 SZ110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

携帯電話や小物がピタッとくっつきます。
吸着力が表面は3倍、裏面は10倍アップ。
今まで付かなかったダッシュボードにも「ピタッ」と付きます。
本品をはがしてもダッシュボードに取付跡が残りません。
アクリルスポンジを採用した驚きの吸着力!
設置場所や用途に合わせて、カットすることができます。

材質発泡アクリル(スポンジ) 厚さ(mm)3 ブラック 質量(g)10 タイプS シートサイズ(mm)120×140 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32575916
2025-07-31
用途:
小物、サングラスなど置くのに丁度よい
フラワーショップ花いろいろ 様 (卸売・小売業)

柔らかさ、厚みが絶妙でしっかり止まる。見た目はイマイチだけど、これにかわるものが今のところ見つからない。

対象商品:
35089652
2025-07-13
用途:
車のダッシュボードに
製造業

今まで使った似た商品の中でも、1番吸着が良いです。

対象商品:
32575916
2024-09-07
用途:
営業車のダッシュボードに
製造業

営業車のダッシュボードにペンや携帯なと、ちょっと置いて置きたいときに使用していますが、しっかりと引っ付きます。他のも幾つか試しましたが、これが一番です。
埃など着いたら洗うと復活します。

対象商品:
32575916
2023-07-06
用途:
車のダッシュボードに敷く。
森鋲螺製作所 様

今回は、スマホスタンドの下に敷いてその上に置くだけで固定されます。
リピート購入です。

対象商品:
32575916
2022-08-27
用途:
車内に
サービス業

初めてのくっつきはとても良いです!
クッションが柔らかいので小物をキャッチしてくれてる感があります。
車内は高温になるので耐久性に期待してます。
長く使えるといいなと願ってます。

対象商品:
32575916
2021-01-13
用途:
車のダッシュボートにスマホ取り付け
建設業・工事業

車のダッシュボートに細かな模様が入っていて吸盤が付かないのでスマホ立てが使用出来なかった
ダッシュボート80度立っているがこのシートを貼り付けてスマホも貼り付けて使用出来ました
とてもいい感じです スマホナビも見やすくなりました ダッシュボートの歪みにも馴染み良くくっつきます。

対象商品:
32575916
2018-08-28
用途:
チェロのエンドピン受けの滑り止め。

一般にとがった金属を床に置く必要があるとき、傷つけ防止のため板の小片を床に置きますが、この小片が滑らないようにするのはなかなか難しく、この激ピタッシートは最適です。世のチェロ弾きたちにおしえてやりたい。市販のエンドピン受けは何千円もし、しかもよく滑ります。

対象商品:
32575916
2015-11-19
用途:
自動車用
サービス業

いまのところ、しっかりと固定しています。
運転中 動くことはありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする