ZC-N2155 コンパクト封入スイッチ ZC-□55 omron(オムロン) 35096293 ZC-N2155 コンパクト封入スイッチ ZC-□55 omron(オムロン) 35096293

コンパクト封入スイッチ ZC-□55

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐電圧同極端子間 AC1000V 50/60Hz 1min・各端子と非充電金属部間 AC2000V 50/60H 1min 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H 保護構造IP67 注文コード35096293 品番ZC-N2155
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は耐電圧・保護構造など145種類から選べます 他の種類を見る

1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。
取り付けピッチは、形Zと同じ。
一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。

無誘導負荷(A)
ランプ負荷
常時閉路:3/2.5、3/3/3/0.4/0.2
常時開路:1.5/1.25、1.5/1.5/1.5/0.4/0.2
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路/常時開路:10/10、6/6/5/0.05/0.03
電動負荷
常時閉路:5/3、5/5/5/0.05/0.03
常時開路:2.5/1.5、2.5/2.5/2.5/0.05/0.03
アクチュエータの種類シール・クロス・ローラ・プランジャ形 定格電圧(V)AC125/250、DC8/14/30/125/250 スイッチカテゴリ:D(IEC335) ケーブル長(m)- 形状汎用ヨコ型 質量(g)約92(形ZC-Q22(21)55の場合) 保護構造IP67 適合規格UL/CSA/TUV(EN60947-1、EN60947-5-1)/CCC(GB14048.5) 接点構成1c 端子形状- 耐電圧同極端子間 AC1000V 50/60Hz 1min・各端子と非充電金属部間 AC2000V 50/60H 1min 定格絶縁電圧(V)AC1000 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用環境汚染度:3(IEC947-5-1) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 動作表示灯なし 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性1000万回以上 最小適合負荷DC5V 160mA 許容操作速度0.05mm〜0.5m/s 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15 接点仕様- 短絡保護装置10Aヒューズタイプ 形gG(IEC269認定) 定格作動電流(A)10 定格作動電圧(V)AC250 汚染度(使用環境)汚染度:3(IEC947-5-1) 定格通電電流(A)- 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 リード線取出方向- 抵抗負荷(A)常時閉路/常時開路:10/10、10/10/6/0.5/0.25 許容操作頻度(回/min)機械的:120・電気的:20 材質(接点)- 使用周囲湿度(%RH)35〜95 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品:
06862256
2020-03-09
用途:
機械の修繕に使用

同製品損傷による購入です。以前は、取付ネジ部分が金属でしたが、プラスチック径に変わっていました。ネジ切りの耐久性が心配です。

対象商品:
06862256
2017-11-30
用途:
自動盤のリミットスイッチ
原建築 様

此のメーカーの、此のスイッチなのだから良くて当たり前のはず。

対象商品:
06862256
2017-07-14
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社新井 様

このリミットスイッチ、工作機械についているのですが
突然の故障で、翌日配達助かりました。

対象商品:
06862247
2017-06-02
用途:
産業機械のアームの位置に利用
齋藤電装 様

物は確かです。今まで10個以上使っていますが、故障は一つもありません。

対象商品:
06862256
2017-01-20
用途:
油圧機械
株式会社ヨシダ 様 (製造業)

メンテナンス業者を介して発注していましたが、型番入力でダイレクトでたどり着き、少数発注でも心置きなく利用させていただいております。

対象商品:
35026564
2015-09-04
用途:
スイッチ

工場で使用するのに買いました。直接の使用はないですが、軽く便利に使ってるそうです。耐久性は使わないとわからないので、これからです。

対象商品:
06862256
2015-08-10
用途:
プレス機のリミットスイッチに使用

ボディー貫通のビス止めタイプの為、どうしてもカムの振動で、割れてしまうみたいです、が、ブラケットの制作で荷持ちできる様改善して使っていますので、特に問題はなさそうです。これからも、安価にて供給をお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする