キソパッキンロング

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35105296 品番 KP-L120
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。
特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。
左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。
木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。
特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。

仕様土台/404(204)・406(206)・105角・120角・135角用 適合在来・2×4工法用 材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 寸法(mm)120×911×20 幅(mm)120 長さ(mm)911 厚さ(mm)20 ブラック
注意
※キソパッキンロングに加工を施す場合は、長さ調整の切断のみとします。
※キソパッキンロングは、防鼠機能付きですので、防鼠材の取付けは不要です。
※キソパッキンロングは、基礎の内外全てに、隙間なく敷き込んでください。(法令上、建物外周部には防鼠措置が必要ですので、キソパッキンロングは隙間なく突き付けて施工してください。)
※アンカーボルトがキソパッキンロングのアンカーホールと合わない場合は、左右を入れ換えて、アンカーボルトがあたらないように敷き込んでください。
※土台敷設後、キソパッキンロングと土台との間に隙間が生じる箇所には、必ず別売品の調整板を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止)
※基礎の外周のみキソパッキンロングを敷き込み、内周はキソパッキンを施工ルール(敷き込み位置)に従って施工していただくこともできます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10713254
2025-01-26
用途:
木造建築の土台敷き
建設業・工事業

何度か使っているが 短い基礎パッキンと比べて
全体に敷き詰められるので安心感がある       長さがとても使いやすい

対象商品:
35105287
2021-04-22
用途:
DIYに
その他業種

加工もしやすくピッタリサイズでした
いろんな用途にも使えそうです。

対象商品:
35105296
2018-02-26
用途:
自宅の増築工事
合同会社相電気 様

アンカーボルトの位置に影響されず使用できました。ほぼ完璧。

1人が参考にしています
対象商品:
35105287
2017-09-19
用途:
物置の基礎工事

建設予定の物置の、基礎工事に使用します。
徐々に工事中のため、追加購入予定です

対象商品:
00268862
2016-04-15
用途:
基礎工事
株式会社飛鳥社寺 様 (建設業・工事業)

商品としては問題ない。
42個発注した発送について、何故か2個だけが土曜日に到着してしまい荷受が煩雑になった。

対象商品:
10713254
2015-09-14
用途:
建物の基礎工事
フジトモ建設 株式会社 様 (建設業・工事業)

横からたたくと割れる。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
10713254
2015-07-23
用途:
倉庫建築するため

とっても理にかなったものでした。

対象商品:
10713263
2015-10-08
用途:
新築住宅
story 様

いつもと同じ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする