※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 基礎パッキン
断熱除湿キソパッキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
152×910×20[土台/105角・404(204)]
注文コード
35105305
品番
KPV-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
JC(断熱除湿部材/発泡PP)
寸法(mm)
152×910×20[土台/105角・404(204)]
色
ブラック
タイプ
浴室区画専用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35105305
KPV-102
11075312
KPV-102
断熱除湿キソパッキン
城東テクノ
1箱(10個)
¥
10,980
税込
¥
12,078
内容量に違いがあります