※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 基礎パッキン
断熱除湿キソパッキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
170×910×20[土台120角]
注文コード
35105314
品番
KPV-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,870
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
JC(断熱除湿部材/発泡PP)
寸法(mm)
170×910×20[土台120角]
色
ブラック
タイプ
浴室区画専用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35105314
KPV-120
11075321
KPV-120
断熱除湿キソパッキン
城東テクノ
1箱(10個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
内容量に違いがあります