420SH(GP;GP) 140L SPJ ノンシールチェーン 420SH ゴールド EKチェーン 35110783

 

420SH(GP;GP) 140L SPJ ノンシールチェーン 420SH ゴールド EKチェーン 35110783
420SH(GP;GP) 140L SPJ ノンシールチェーン 420SH ゴールド EKチェーン 35110783
420SH(GP;GP) 140L SPJ ノンシールチェーン 420SH ゴールド EKチェーン 35110783
420SH(GP;GP) 140L SPJ ノンシールチェーン 420SH ゴールド EKチェーン 35110783

ノンシールチェーン 420SH ゴールド

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数140L
140L
134L
98L
86L
96L
94L
88L
84L
132L
136L
100L
138L
82L
92L
110L
120L
130L
80L
90L
102L
104L
106L
108L
112L
114L
116L
118L
122L
124L
126L
128L
72L
74L
76L
78L
60L
62L
64L
66L
68L
70L
142L
144L
146L
148L
150L
内容量1本注文コード35110783品番420SH(GP;GP) 140L SPJ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,540販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SH (GP;GP) ゴールドカラー
EKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミニバイクレース及びモトクロス用に耐久性を上げる為、特殊熱処理による高強度化とプレート厚みをアップさせた「レース用 強化ノンシール」です。必要なリンク数で購入でき「~110ccまで」のレース用車輌に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールドリンク数140L継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~110cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40471855
2017-04-05
用途: 競技
パリオ美容室

ハチゴーには420はやや不向きだが比較的安価の為使ってます。モトクロス専用設計とは言え伸びるの早いかも!

対象商品 : 35110774
2015-10-06
用途: バイク

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする