画像準備中

軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 35111097 品番 DW-Z110
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。

電流範囲(A)
【DCワイヤ+】
(下向)150〜400
(立向上進/上向)150〜230
(横向)150〜320
(立向下進)220〜270
(水平すみ肉)150〜350
ワイヤー径(Φmm)1.4 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR) AWS規格A5.20 E71T-1C該当 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06727235
2016-11-01
用途:
トラックの架装作業
浜中町農民組合 様

非常に作業しやすく溶接部がきれいに仕上がり満足してます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする