軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

(1件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 35111413 品番 SE-A50
参考基準価格(税別)¥12,325 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。
アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。
銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。
溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。

電流範囲(A)
【DCワイヤ】
(下向)80〜350
(立向/上向)50〜180
棒径(Φmm)1.2 用途自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接 適合軟鋼〜490MPa級炭素鋼 JIS規格Z3312 YGW16 AWS規格A5.18 ER70S-G該当 ワイヤー種類ソリッド
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35111413
2019-10-27
用途:
溶接
相新商会 様

いつも使っているのとのと一緒
安いだけです。安いなら購入すべし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする