曜日別特売
SCS01741 HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35113601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HOOP B01(Front・Rear共用)

(177件のレビュー)
取扱い終了
リム径(inch)10
タイヤサイズ100/90-10
タイプT/L
速度記号/荷重表示56J
内容量1本注文コード35113601品番SCS01741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。

用途スクータータイヤリム径(inch)10タイヤサイズ100/90-10タイプT/L速度記号/荷重表示56JパターンB01主な適合車種ジョーカー/ジョーカー90/リード90/リード100/シグナス125/シグナスGTトレッド幅(mm)101
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35113601SCS0174131134635SCS60021SCS01741 HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 31134635HOOP B01(Front・Rear共用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)1本
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35113601SCS0174187095863305517SCS01741 RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ) 87095863RUNSCOOT(ランスクート)D307DUNLOP(ダンロップ)1本
5,198
税込5,718
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:177
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: スクーターに使用しました。
AVOC自動車・二輪車・自転車関連業

安心のBRIDGESTONEですね直進性やコーナリングなど走行安定性が向上しました。

1が参考にしています
2024-11-29
用途: すり減ったタイヤの交換用
電気・ガス・熱供給・水道業

やはりブランド品でした。今までスタンド任せでアジアンタイヤを購入、使用していましたが、減りが早いのと乗り心地が悪かったので表記BSタイヤに更新してみました。満足度ランキングにもチェックをいれましたが想像どおり乗り心地は格段の差がありました。

対象商品 : 31134626
2024-04-22
用途: バイクを走るのに

特に無いが結構良いと思います
グリップもぜんぜん良いと思います

対象商品 : 35113617
2023-05-24
用途: GAGに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

前回購入してから6500kmでスリップサインが出たためリピート購入です。
安定のBS製で、グリップが確かに良いが、もう少し持ちがいいと助かるのですが、
タイヤばかりではないですが、度重なる値上げは何とかならないでしょうかね。

対象商品 : 31134626
2022-03-23
用途: 通勤バイクのタイヤ交換に使用
その他業種

ブリヂストンタイヤの中でスクーター用として、グリップ感が良く安心できて手軽な価格で購入できる。また、比較的容易な作業によって自身で交換ができるため定期的に購入している。
私はフロント1回交換(約2万キロ)につき、リア3回交換のサイクルが続いています。

対象商品 : 31134626
2022-02-14
用途: 愛車のタイヤ交換
その他業種

現在履いてるのが購入時から着いていたアジアンタイヤで、雨の日に滑るのが怖くて国産ブランドのタイヤを購入しました。
交換したばかりで効果はまだ分かりませんが、触った感じゴムの質が良いので期待大です。

対象商品 : 35113556
2022-04-16
用途: ホンダ原付バイクに装着
サイクルショップカネダ自動車・二輪車・自転車関連業

コーナリング、直進性共に走行安定性が向上しました。高速時の走りも快適です。

対象商品 : 31134662
2022-03-07
用途: トゥデイタイヤ交換
サービス業

安物のカチカチタイヤから交換です。
乗り心地が良くなりました、あとはどれだけ待つかです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする