MCチューブ

(176件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ2.25/2.50-17 リム径(inch)17 注文コード35113714 品番MCSC9001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はタイヤサイズ・リム径・バルブなど59種類から選べます 他の種類を見る

耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

リム径(inch)17 タイヤサイズ2.25/2.50-17 タイプTR-4 パターンチューブ 主な適合車種スーパーカブ/プレスカブ/ベンリイ/メイト/タウンメイト/ニュースメイト/バーディー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 176
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38162345
2025-06-15
用途:
タイヤ交換
運輸・通信業

バイクのタイヤ交換時に使用。
ブリヂストンブランドなので安心かなと思い購入。
割引の時に買いましたので、お買得と思います。
他社のチューブとの差異はわかりませんが、
安心感が一番と思ってます。

対象商品:
56293773
2025-08-19
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

無事タイヤ交換が完了しました。
次回交換時も購入したいと思います。

2025-05-11
用途:
カブに使用
製造業

普通のチューブだと思います。これといった特色も無く、普通に使えています。タイヤ交換ごとにチューブも交換しています。

対象商品:
35113714
2025-02-02
用途:
カブのタイヤ交換
西沢商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カブ90のタイヤ交換時にチューブも同時に交換。
コスパ抜群でおすすめの商品です。
次回も購入したいと思います。

対象商品:
38162162
2024-07-29
用途:
バイクのメンテナンス

リトルカブのタイヤ交換時に使用
不具合もなく取り付けができた

対象商品:
38162451
2024-02-01
用途:
パッチ補修したけどね・・

タイヤ交換のときチューブに穴をあけてしまい、パッチで補修したのですが、抜けてくるようなら新品に交換です。でも大丈夫そうなので、次回タイヤ交換時に使います。予備チューブが手もとにあると安心です。

対象商品:
35113714
2024-02-03
用途:
スーパーカブ90の交換用

安く品質は問題ありません。チューブタイヤを貢献してくれる場所も減っているので万一の際の予備に調達しました。

対象商品:
35113714
2023-09-26
用途:
パンク修理
サービス業

安心の国内メーカーですし、とても重宝してます。AA01プレスカブを相棒に新聞配達をしているんですが担当地区が工業地帯という事もあり、時たま配達中にパンク修理を強いられることも。。いつでも対応できるようにこちらを常備して配達しています。コスパも良くとても扱いやすく、今まで4、5本使いましたが不良品もなく安心して使わせてもらってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする