G501740W ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35114213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベビーボール電球

(5件のレビュー)
取扱い終了
口金E17
ホワイト
消費電力(W)40
内容量1個注文コード35114213品番G501740W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)72ホワイト質量(g)14消費電力(W)40外径D(Φmm)50口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35114213G501740W35114231G501740WG501740W ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35114231ベビーボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
199
税込219
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35059254
2023-11-20
用途: 電気スタンドの替え電球に使用
大健

使用していた電球切れで探していました。消費電力の違うバリエーションも選択でき今回は2種類購入して違いを体験しています。

対象商品 : 35059236
2019-08-28
用途: ステンドグラスのランプの照明。
Glass in

ステンドグラスのスタンドの企画に合ったこの電球が最適です。

対象商品 : 35059236
2018-08-15
用途: 祭りのちょうちんスペアー電球として

裸で箱詰めされていたため、30個中2個破損していた。価格からこだわっていませんが。緩衝材が入っていたとしても、保管などの関係で電球1個ごとの枠かケースがあったほうがよいと思う。

対象商品 : 35114231
2018-08-17
用途: 補修用
製造業

最近は量販店やHCの店頭に無いので入手出来てよかった。

対象商品 : 35114231
2017-11-26
用途: お店でライトコントロールと使用

白熱電球独特のやわらかい光で満足しました。価格も安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする