PCB19 PCブッシング(薄鋼用) 外山電気 35115245

PCB19 PCブッシング(薄鋼用) 外山電気 35115245
PCB19 PCブッシング(薄鋼用) 外山電気 35115245

PCブッシング(薄鋼用)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ19
内容量1個注文コード35115245品番PCB19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34
販売価格(税別)
31
材質ポリカーボネイト仕様キャップ付ブラウンサイズ19質量(g)2.0タイプ薄鋼用寸法H(mm)9寸法d(mm)16適合規格(PS)E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35115245
2023-09-17
用途: 電路工事
富田防災ビジョン建設業・工事業

いつも使う製品ですし、特に問題は感じませんでした。

対象商品 : 35115254
2020-02-18
用途: 制御盤から配管を引き出すとき
農・林・水産業

適合ねじや管径、ねじ高さが分かりやすいと、選択がしやすくなる。

対象商品 : 35115245
2019-02-08
用途: PBOXへボックスコネクターを取付けたので、内部の電線保護に使いました。
ヒラタサービス業

初めの遊びが良いですね、ねじ込みの喰い込みが早く作業性が良かった。次も使います。

対象商品 : 35115245
2018-08-21
用途: 配管工事
有限会社シーマップ

何百個も注文するのだから、一個ずつ袋に詰めるのはいかがなものか
使うときも面倒なので、最低10個単位ぐらいで袋詰めできないでしょうか

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35115245
2015-10-14
用途: 電気工事士試験対策

電気工事士試験対策に購入し使用しました。
価格も材質も問題ありませんでした。

対象商品 : 35115281
2014-05-03
用途: 配電

大きいものでは、メクラブタはいらないときがおおいのでゴミが増えるしその分負担が余分。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする