コロコロスペアテープスタンダード

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード35115482 品番C3040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

転がしやすい方向が分かりやすい矢印印刷、切りやすいミシン目入りです。新すじ塗り粘着加工で、ゴミ取り力がメーカー比で120%アップしています。

テープ幅(mm)160 巻数90周 質量(g)1900 材質(テープ)すじ塗り粘着加工紙 巻芯径(Φmm)38 トラスコ品番303-5271 アズワン品番6-9636-14 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35115482 C3040 54813004 CC0007 コロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット6巻 ニトムズ コロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット6巻 ニトムズ 1箱 2,698
欠品中
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35115473
2025-07-02
用途:
多種多様
美容室ぱあまやさん 様 (サービス業)

お客様の髪の毛を取るのに、便利に使っています。あらゆるシーンに使える便利グッズ

対象商品:
35115473
2023-01-23
用途:
事務所カーペットの清掃

ほぼ毎日、事務所カーペットの清掃に使用しています。
粘着力も良く使用感は満足ですが、はがしにくいのが難点です。
切取り点線が横一本ではなく、斜めに入っていると切り取りやすいのでは、と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35115482
2022-02-28
用途:
掃除
ほたるの里のお洗濯屋さん 様 (卸売・小売業)

粘着剤の溶剤の臭いが少なく、数日風に当てておくとほとんどにおいが無くなり、使いやすいです。コロコロした面にも、溶剤のにおいが残らない。

対象商品:
35115482
2022-02-17
用途:
車のシートやカーペットの掃除

信頼できる商品です。切り取り線から切りにくい商品が多いですが、この商品は切り取りがとてもスムーズで手間がかかりません。

対象商品:
35115482
2020-04-27
用途:
作業服のごみ取り用に使用してます。
株式会社アルビオン 様 (製造業)

前回も購入してよかったので今回も購入しました。
はがしやすさもあり、こちらに決めました。

対象商品:
35115473
2019-08-14
用途:
床の清掃
佐藤電研 様

やはり、これは本物と感じます。他の安価なものと比較すると、非常に使い易いです。

対象商品:
35115482
2018-06-13
用途:
工場作業開始前の衣類への付着物除去
製造業

以前使用していたものは、ミシン目からきれいに切ることができなかった為、本製品に変更。作業者からの評判も良いので今後も使用したい。

2人が参考にしています
対象商品:
35115473
2018-08-31
用途:
現場メンテナンス時、社内床清掃時等
電気・ガス・熱供給・水道業

粘着度はとても強力で良いと思いますが、使用後に新しいテープにするのに剥がすとき、うまく引っ張れなくてイラっとしてしまう時があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする