大工の仕事 スライドマルノコ用

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35117905 品番 99224
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。

外径(mm)165 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.7 刃数(p)60 トラスコ品番414-0231 質量(g)187 適合切断材(切断)構造用合板・集成材など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35117941
2019-06-07
用途:
木工 スライド丸鋸
岩月鍍金工業株式會社 様

価格が安いので少し不安もありましたが、とてもきれいに切れ、精度も抜群です。使用し始めたばかりなので耐久性はまだわかりません。

対象商品:
35117923
2019-01-06
用途:
無垢材などの切断
Atelier 木の 様 (その他業種)

80Pだから72P物より綺麗に切れるだろうと思っていたら、バリが出まくりました。切断面もそれ程きれいではありません。余りに不満なので三日後に購入した、約1000円安い他社の製品(●+)の方が私には満足でした。
不良品?使用目的が合っていなかったのかしら?C7RSHC使用。

4人が参考にしています
対象商品:
35117932
2018-05-27
用途:
日曜大工
サービス業

大変切れ味がよく 満足しています、長く続く事を期待しています。

対象商品:
35117914
2017-03-18
用途:
大工作業
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

ものすごくよく切れます。欲を言えばもう少し、長持ちして欲しいです。

対象商品:
35117932
2012-05-07
用途:
ヒノキなどの木材の切断に

ハウス系のものを長年使用してきましたが騒音があるのと耐久性に疑問を感じ
このメーカーのものを試しに購入。するとこれはもう絶賛しても良い品質。
食い込み良し、ケバも少ない、騒音も低く、抜群の性能。
昨日用事で地元の金物店に行ったが同じものが6000円台で売られていた。
ここでは4000円台である。長年利用してきた地元金物店との価格差にも驚く。
ともあれこのノコの刃はおすすめできる。初めて使用するので耐久性は分からないが
自分たちのようなプロの現場では酷使されるのでどうだろう?
切れ味、安定性からして品質が抜群なので恐らく大丈夫であろう

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする