鉄人の刃 板金職人

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35118325 品番 99443
参考基準価格(税別)¥8,010 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断

外径(mm)160 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 刃数(p)64 用途薄鉄板・板金用 適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35118316
2024-04-30
用途:
外壁sgl鋼板の切断に使用してます。
工事店ニシムラ 様 (建設業・工事業)

切断面がきれいです。耐久性がもう少しあればいいのですが
しかし10年以上リピートしてます。

対象商品:
35118316
2022-07-05
用途:
建設現場の切削作業

切れ味、刃の形状、強度、すべてで合格点です。
この位の価格でないと強度不足の品が多いのでコスパに関しても納得しています。

対象商品:
35118316
2021-08-08
用途:
外壁工事
有限会社 中国ユニティ 様

8回目の、注文です。
金属サイディング切断に使用。
色々使用した中で、1番満足しています。

対象商品:
35118307
2020-05-20
用途:
SGL鋼鈑の切断
サービス業

0.3ミリの鋼鈑波板の切断が容易にできます。切れ味もよいので満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
35118316
2019-08-12
用途:
ガルバリウム鋼板のカット
有限会社小原板金工業 様

ガルバリウム鋼板の商品のカットに使用しております。
今までいろんな種類を試してみましたが、この商品が使いやすかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
35118316
2020-04-08
用途:
金属サイデイング切断
有限会社 中国ユニティ 様

値段のわりによく切れます。2〜3現場使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
35118316
2017-05-26
用途:
鉄板サイディング等の切断
工藤ハウジング 様

切れ味も良く、耐久性の方も何ら問題点は無いと思います。

対象商品:
35118282
2016-05-14
用途:
DYE
その他業種

さすが職人用です良く切れますね、個人の日曜大工の道具だけでは勿体ないと感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする