BL1830 リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N マキタ 35119043

リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35119043 品番BL1830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
バッテリー容量(Ah)3.0 適合TD145D(インパクトドライバー)、CL180FD(クリーナー)等のリチウムイオン電池(18V)を使用する充電工具 トラスコ品番414-1211 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35119043 BL1830 23775693 A-60442 リチウムイオンバッテリ マキタ リチウムイオンバッテリ マキタ 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
掃除機とブロワーの予備として
農・林・水産業

リチウムイオン電池などの火災をニュースなどでみかけるので、純正品が良いと思い、購入しました、今までのBL1830が欲しかったのですが、掃除するのには軽くて良かったかも、途中でなくなりますが、予備用にの購入ですからね

1人が参考にしています
2025-07-25
用途:
掃除機に使用

軽くて良い。マキタ純正なので安心して使用できます。

1人が参考にしています
2025-01-22
用途:
軽作業
建設業・工事業

安心の純正品!
現場では6Ahを使用していますが、掃除機やインパクトドライバーで使用する場合に軽くなるので重宝しています

1人が参考にしています
2024-11-22
用途:
バッテリー
株式会社Ace 様 (建設業・工事業)

値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
21043313
2023-10-17
用途:
草刈り作業

18はパワーがあります。ただ、充電に時間がかかります。

対象商品:
21043313
2023-06-02
用途:
バッテリーとして

18Vの6Ahでは重い時に使用しています。特にインパクト関連

2人が参考にしています
対象商品:
21043313
2022-10-06
用途:
充電式剪定鋏用
草刈りジジーズ 様 (サービス業)

充電式剪定鋏の作業を軽快にしたく、あえて1.5Aを選びました。予定通り快適な作業が実現できました。

1人が参考にしています
対象商品:
21043313
2020-09-29
用途:
インパクトドライバーに使用
野津サービス 様

今までは6Aを使っていましたが、重たい(本体も、工具箱も)ので、これをチョイス。
劇的に軽量化となりました。家電品修理程度ですが、1週間は余裕で使えます。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする