- ヒタチラップ エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 35121904

ヒタチラップ

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード35121904 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

伸ばして、引っ張って、ピタッとつく。伸縮性・強度・粘着性に優れたプロ仕様の定番ラップです。
透明性・光沢性に優れ、フィルム自体の粘着性にも富んでいるので、鮮度そのまま容器をピッタリ包めます。
耐熱温度130℃で電子レンジにも使えます。
従来の箱よりも、水回りに強い表面加工をしています。カットしやすいBOXタイプで、ラップの巻き戻り防止機能UP。さらにスリムパッケージで使いやすく、ご使用後は破棄しやすいクラッシャブルパッケージを採用しています。

材質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-60〜130 幅(cm)22 長さ(m)50 種別業務用 形状外刃タイプ 質量(g)184 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35121904 - 58367908 KN 22X50 BOX キッチニスタラップ BOXタイプ キッチニスタ キッチニスタラップ BOXタイプ キッチニスタ 1本 239 税込263 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35121913
2021-09-17
用途:
食材保管に使用
その他業種

箱のカッター刃もなかなか使いよくなっており、フイルムのツキもよく。長さも100mと長持ちするので、再度購入しようとしたが、見つからない。

対象商品:
35121904
2020-11-21
用途:
家庭内
建設業・工事業

相当、ペラペラ・・。
でも、ラップの役目は果たしてくれている

対象商品:
89296952
2020-04-18
用途:
食品用ラップとして
教育・研究機関

今までも業務用を愛用していましたが、
これはさらにピタッとくっついてとても良いです。
箱がリサイクルできるのも良いです。

対象商品:
01199187
2020-04-27
用途:
カバー
医療・福祉・介護関連業

45cmと長いので1枚でテーブルがカバーでき重宝しています

対象商品:
32592472
2020-04-22
用途:
食品保存
酔り道 様 (飲食業)

歯が引っかかりやすい気がします。
それ以外は使いやすいと思います。

対象商品:
35121931
2020-01-10
用途:
イラストの保護に
自動車・二輪車・自転車関連業

イラストの保護用に大きなサイズを探していました。沢山あるのでしばらくは使えそうです。

対象商品:
35121922
2020-02-05
用途:
調理台に
その他業種

調理をする際に台にラップを敷くために購入しました。
すぐにはがれてしまうので市販のクレラップを購入しました。

対象商品:
89296961
2019-09-06
用途:
調理時
製造業

伸びもあり使いやすく切れも良い。ケースを落として割れたりするので、10本とかまとめ買いするとケースが付くようなのがあれば有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする