オイルフィルターレンチ

(55件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ホンダ、ヤマハ、カワサキ 注文コード35123085 品番36376
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。
フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。

適合ホンダ、ヤマハ、カワサキ 対辺(mm)17 内寸(mm)64.2(14角) ねじサイズM10×P1.5 用途バイク用
注意
※サービスマニュアル等に記載されている規定トルク値にしたがって作業してください。
オイルフィルターとマフラーのすき間がせまく、レンチが入らない場合は使用不可。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35123085 36376 68994406 96320 オイルフィルターレンチ DAYTONA(デイトナ) オイルフィルターレンチ DAYTONA(デイトナ) 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68994406
2024-08-13
用途:
モーターサイクルのオイルエレメント交換
その他業種

ホンダ車のオイルエレメント交換に問題無く使用出来ます。純正工具と比較しても変わらないです。

2024-05-07
用途:
フィルター交換用に
運輸・通信業

カワサキ バリオスUのオイルフィルター交換の為に購入。ジャストサイズで問題ありませんでした。

対象商品:
68994406
2023-08-16
用途:
メンテナンス
製造業

フィルターがまだ届かないので使えてないが、バイクに付いているフィルターに嵌めたらピッタリハマった。
ガタと無く問題なく使えそう。

対象商品:
68994406
2023-04-26
用途:
使いやすい
運輸・通信業

ZX-14R のオイルフィルター交換で使用しました。
使いやすくて簡単にフィルター交換できました。

対象商品:
68994406
2023-04-05
用途:
ニンジャ250 メンテ用
製造業

カワサキ ニンジャ250のオイルフィルタ−交換用で買いました。
使いやすくて良かったです。

対象商品:
68994406
2023-04-03
用途:
NC39オイル交換時
卸売・小売業

バイクの車種は、NC39純正交換。
非純正NC39用オイルフィルターなら、大概のものは使えました。

対象商品:
68994406
2021-07-27
用途:
オイルエレメント 脱着
その他業種

KTC・モノタロウは、ネジ穴が付いていなかったのでこの商品に決めました 脱時は、フィルターに対して少し斜めに入って張り付いておりましたが、10ミリのネジで簡単にレンチからオイルフィルターを外すことができました 装着時には必要はありませんが、安心感があって使い良いと思います

2021-09-30
用途:
フルカウル車のフィルター交換
その他業種

フィルター交換が楽になりました。エキパイの隙間からフィルターに被せてすぐに外せます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする