RBT7B-4 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ) 35131616

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

(1件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1個注文コード35131616品番RBT7B-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。「 MEGA POWER RIDE 」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

主な適合車種
DR-Z400S/SY(SK43A)
マジェスティ(4HC/5CG/SG03J(~02))
用途二輪車用バッテリーバッテリー容量(Ah)6.5(10時間率)他社参考品番(GSユアサ)YT7B-BS他社参考品番(FURUKAWA)FT7B-4電圧(V)12質量(kg)約2.7端子形状E寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×66×94充電電流(A)0.65
注意
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35336165
2014-05-18
用途: スクーターの始動

今まで使っていた格安バッテリーと違い、始動性、安定性が違う。やはりメーカー物はいい。また、日本製と言うのも安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする